Elydan - Tube en PE100 pour eaux brutes/industrielles 160x9.5 - 10 Bar - Barre de 6m - 9496

ELYDAN
CopieCopie
Elydan - Tube en PE100 pour eaux brutes/industrielles 160x9.5 - 10 Bar - Barre de 6m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre extérieur du tube - 160 mm

  • matériau - polyéthylène (PE)

  • qualité du matériau - PE-100

  • article de régulation de pression - 10

  • épaisseur de paroi - 9.5 mm

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3447640094964

Réf. Sonepar

00069009496

Réf. Fournisseur

9496

Réf. Commerciale

Elydan

diamètre extérieur du tube:

160 mm

matériau:

polyéthylène (PE)

qualité du matériau:

PE-100

article de régulation de pression:

10

épaisseur de paroi:

9.5 mm

couleur tuyau:

noir

Tube en PE100 pour eaux brutes/eaux industrielles/réseau incendie enterré/air comprimé sous pression 160x9.5mm - 10 Bar - SDR17 - Barre de 6m - Certifié NF 114 (Groupe 4) - Couleur noire

Les Atouts de la gamme:

Durée de vie 100 ans. Insensible à la corrosion. Grande inertie chimique. Résiste aux chocs, aux UV et aux mouvements de terrains. Garantie 50 ans. Faible bilan carbone. 100% recyclable. Fabriqué en France.