Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Elydan - Tube lisse MRL 5557 en acier électrozingué Ø16 - 3m - 7575

ELYDAN
CopieCopie
Elydan - Tube lisse MRL 5557 en acier électrozingué Ø16 - 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 16 mm

  • matériau - acier

  • modèle - rigide

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3447640075758

Réf. Sonepar

00069000015

Réf. Fournisseur

7575

Réf. Commerciale

Elydan

diamètre externe:

16 mm

matériau:

acier

modèle:

rigide

couleur:

gris

Tube lisse MRL 5557 en acier électrozingué pour protection des câbles électriques Ø16 - Longueur 3m

Les Atouts de la gamme:

Offre de tubes et accessoires lisses (à emboiter) ou filetés (à visser). Obligatoire pour les locaux présentant des risques d'incendie, d'explosion. Très forte résistance mécanique. Insensibles aux phénomènes de vieillissement. Très étanche.