Elydan - TUBSER tube en PEHD pour chauffage de serre - 25x1,5mm - 4 Bar - Couronne 200m - 8158

ELYDAN
CopieCopie
Elydan - TUBSER tube en PEHD pour chauffage de serre - 25x1,5mm - 4 Bar - Couronne 200m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre extérieur du tube - 25 mm

  • matériau - polyéthylène (PE)

  • épaisseur de paroi - 1.5 mm

  • couleur tuyau - noir

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

TUBE PEHD CHAUFFAGE SERRE TUBSER

Voir tous les produits de cette série

EAN

3447640081582

Réf. Sonepar

00069008158

Réf. Fournisseur

8158

Réf. Commerciale

Elydan

diamètre extérieur du tube:

25 mm

matériau:

polyéthylène (PE)

épaisseur de paroi:

1.5 mm

couleur tuyau:

noir

TUBSER tube en Polyéthylène Haute Densité pour chauffage basse température de serres agricoles et maraîchaires - 25x1,5mm - 4 Bar à 20°C / 1,5 bar à 45°C - Couronne de 200m

Les Atouts de la gamme:

Eco-responsable : intégration de matière recyclée. Souple et robuste. Insensible à la corrosion. Facile à transporter et à manipuler. 100% recyclable. Fabriqué en France.