Energizer - Chargeur charge 2 ou 4 piles rechargeables AA ou AAA/LR03. - 435726

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie
Energizer - Chargeur charge 2 ou 4 piles rechargeables AA ou AAA/LR03.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 99...240 V

  • fréquence de la tension d’alimentation - 60 Hz

  • chargeur rapide - Non

  • indice de protection (IP) - autre

  • avec fonction décharge - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900435726

Réf. Sonepar

00112043572

Réf. Fournisseur

435726

Marque

Energizer

tension nominale (Un):

99...240 V

fréquence de la tension d’alimentation:

60 Hz

chargeur rapide:

Non

indice de protection (IP):

autre

avec fonction décharge:

Non

longueur:

78 mm

largeur:

105 mm

hauteur:

208 mm

Le chargeur de piles Energizer Recharge Base est le choix malin pour faire des économies et préserver les piles. Ce chargeur pour piles charge 2 ou 4 piles rechargeables AA ou AAA/LR03.

Les Atouts de la gamme:

Chargeur charge 2 ou 4piles rechargeables AA ou AAA. ENR base chargeur + câble USB. Gardez toujours une source d’énergie à portée de main avec le chargeur Energizer. Très commode, il charge 2 ou 4 piles NiMH AA ou AAA.* Il est en outre très facile à utiliser avec son port USB : il vous suffit d’insérer les piles et de brancher le chargeur pour bénéficier de piles parfaitement chargées dès que vous en avez besoin. L’écran indicateur du chargeur devient vert une fois la charge terminée et clignote pour vous avertir si une pile défectueuse ou non rechargeable a été insérée. Parfait pour les appareils les plus utilisés : télécommandes, souris d’ordinateur et même manettes de jeu. Optimisez les performances de vos piles avec la puissance de charge d’Energizer, la marque de solutions de recharge n° 1 au monde (selon les données d'études de marché).