Energizer - Mini chargeur 2 x AA recharge 2 piles AA avec indicateur de charge - 421439

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie
Energizer - Mini chargeur 2 x AA recharge 2 piles AA avec indicateur de charge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • tension de charge - 100...240 V

  • fréquence de la tension d’alimentation - 60 Hz

  • chargeur rapide - Non

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7638900421439

Réf. Sonepar

00112042143

Réf. Fournisseur

421439

Réf. Commerciale

Energizer

tension nominale (Un):

230...230 V

tension de charge:

100...240 V

fréquence de la tension d’alimentation:

60 Hz

chargeur rapide:

Non

indice de protection (IP):

autre

avec fonction décharge:

Non

longueur:

80 mm

largeur:

110 mm

hauteur:

210 mm

Mini chargeur 2xAA Energizer recharge 1 ou 2 piles AA ou AAA avec arrêt automatique, indicateur lumineux d'état de charge et 2 piles AA 2000mAh incluses