Energizer - Pile alcaline Power AA x 8 permet de conserver l'energie pendant 7 ans - 410686


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.5 V
capacité - 2550 mAh
désignation IEC - LR 6
autre désignation - AA/AM 3
désignation des dimensions - Mignon
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7638900410686
Réf. Sonepar
00112041068
Réf. Fournisseur
410686
Réf. Commerciale
Energizer
tension nominale:
1.5 V
capacité:
2550 mAh
désignation IEC:
LR 6
autre désignation:
AA/AM 3
désignation des dimensions:
Mignon
nombre de cellules:
8
modèle:
alcaline-manganèse/zinc
hauteur, borne comprise:
50.5 mm
diamètre:
14.5 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
23 g