Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Energizer - Pile alcaline Power AAA x 8 permet de conserver l'energie pendant 7 ans - 410662

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • désignation des dimensions - micro

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 1200 mAh

  • désignation IEC - LR 03

  • autre désignation - AAA/AM 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900410662

Réf. Sonepar

00112041066

Réf. Fournisseur

410662

Réf. Commerciale

Energizer

désignation des dimensions:

micro

tension nominale:

1.5 V

capacité:

1200 mAh

désignation IEC:

LR 03

autre désignation:

AAA/AM 4

nombre de cellules:

8

modèle:

alcaline-manganèse/zinc

hauteur, borne comprise:

44.5 mm

diamètre:

10.5 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

11.5 g

Piles alcaline Power Energizer AAA blister de 8 pour un usage fiable et performant de vos appareils peu gourmands en énergie avec renforcement de la soudure pour prévenir tout risque de coulure