fin de vie

Energizer - Pile bouton Lithium 2025 x 12 haute performance et longue duree - 441895

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie
Energizer - Pile bouton Lithium 2025 x 12 haute performance et longue duree

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • désignation des dimensions - pile-bouton

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 170 mAh

  • désignation IEC - CR 2025

  • autre désignation - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7638900441895

Réf. Sonepar

00112044189

Réf. Fournisseur

441895

Réf. Commerciale

Energizer

désignation des dimensions:

pile-bouton

tension nominale:

3 V

capacité:

170 mAh

désignation IEC:

CR 2025

autre désignation:

sans

nombre de cellules:

12

modèle:

lithium

longueur:

89 mm

hauteur, borne comprise:

2.6 mm

largeur:

173 mm

diamètre:

20.1 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

51 g

Les piles bouton Lithium Energizer 2025 blister de 12 supportent les températures les plus extrêmes (de -30 à 60°C) et conservent leur énergie dans leur emballage pendant 10 ans, gage de fiabilité pour tous vos appareils.