fin de vie

Energizer - Pile bouton Lithium 2032 x 6 haute performance et longue duree - 413335

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie
Energizer - Pile bouton Lithium 2032 x 6 haute performance et longue duree

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • désignation des dimensions - autre

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 235 mAh

  • désignation IEC - CR 2032

  • autre désignation - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7638900413335

Réf. Sonepar

00112041333

Réf. Fournisseur

413335

Réf. Commerciale

Energizer

désignation des dimensions:

autre

tension nominale:

3 V

capacité:

235 mAh

désignation IEC:

CR 2032

autre désignation:

sans

nombre de cellules:

6

modèle:

lithium

hauteur, borne comprise:

3.2 mm

diamètre:

20 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

3 g

Les piles bouton Lithium Energizer 2032 blister de 6 supportent les températures les plus extrêmes (de -30 à 60 ºC) et conservent leur énergie dans leur emballage pendant 10 ans, gage de fiabilité pour tous vos appareils.