Energizer - Pile Eveready gold 9V x 1 pour vos appareils peu energivores - 205961


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 9 V
capacité - 625 mAh
désignation IEC - 6 LR 61
autre désignation - 6 AM 6
désignation des dimensions - bloc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7638900205961
Réf. Sonepar
00112020596
Réf. Fournisseur
205961
Réf. Commerciale
Energizer
tension nominale:
9 V
capacité:
625 mAh
désignation IEC:
6 LR 61
autre désignation:
6 AM 6
désignation des dimensions:
bloc
nombre de cellules:
1
modèle:
alcaline-manganèse/zinc
longueur:
26.5 mm
hauteur, borne comprise:
48.5 mm
largeur:
17.5 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
45 g