Energizer - Pile Max C x 2 sans risque pour vos appareils avec la garantie 0 coulure - 426809

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie
Energizer - Pile Max C x 2 sans risque pour vos appareils avec la garantie 0 coulure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 7650 mAh

  • désignation IEC - LR 14

  • autre désignation - C/AM 2

  • désignation des dimensions - Baby

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900426809

Réf. Sonepar

00112042680

Réf. Fournisseur

426809

Réf. Commerciale

Energizer

tension nominale:

1.5 V

capacité:

7650 mAh

désignation IEC:

LR 14

autre désignation:

C/AM 2

désignation des dimensions:

Baby

nombre de cellules:

1

modèle:

alcaline au manganèse

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

50 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

26.2 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

66.2 g

Piles alcaline Max Energizer C blister de 2 conservent leur énergie pendant 10 ans dans leur emballage et protègent vos appareils avec la garantie zero coulure pour un usage fiable de vos appareils du quotidien