Energizer - Pile Max D x 2 sans risque pour vos appareils avec la garantie 0 coulure - 426823

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie
Energizer - Pile Max D x 2 sans risque pour vos appareils avec la garantie 0 coulure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 48.5 mAh

  • désignation IEC - LR 20

  • autre désignation - D/AM 1

  • désignation des dimensions - mono

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900426823

Réf. Sonepar

00112042682

Réf. Fournisseur

426823

Réf. Commerciale

Energizer

tension nominale:

1.5 V

capacité:

48.5 mAh

désignation IEC:

LR 20

autre désignation:

D/AM 1

désignation des dimensions:

mono

nombre de cellules:

9

modèle:

alcaline au manganèse

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

26.5 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

17.5 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

45 g

Piles alcaline Max Energizer D blister de 2 conservent leur énergie pendant 10 ans dans leur emballage et protègent vos appareils avec la garantie zero coulure pour un usage fiable de vos appareils du quotidien