Energizer - Pile Max D x 4 sans risque pour vos appareils avec la garantie 0 coulure - 426830

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie
Energizer - Pile Max D x 4 sans risque pour vos appareils avec la garantie 0 coulure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 1200 mAh

  • désignation IEC - LR 03

  • autre désignation - AAA/AM 4

  • désignation des dimensions - micro

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900426830

Réf. Sonepar

00112042683

Réf. Fournisseur

426830

Réf. Commerciale

Energizer

tension nominale:

1.5 V

capacité:

1200 mAh

désignation IEC:

LR 03

autre désignation:

AAA/AM 4

désignation des dimensions:

micro

nombre de cellules:

4

modèle:

alcaline-manganèse/zinc

hauteur, borne comprise:

44.5 mm

diamètre:

10.5 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

11.5 g

Piles alcaline Max Energizer D blister de 4 conservent leur énergie pendant 10 ans dans leur emballage et protègent vos appareils avec la garantie zero coulure pour un usage fiable de vos appareils du quotidien