Energizer - Pile miniature alcaline A11/E11A x 2 pour appareils electroniques - 394498


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 6 V
capacité - 55 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - sans
désignation des dimensions - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7638900394498
Réf. Sonepar
00112039449
Réf. Fournisseur
394498
Réf. Commerciale
Energizer
tension nominale:
6 V
capacité:
55 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
sans
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
8
modèle:
alcaline au manganèse
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
28.5 mm
largeur:
16 mm
diamètre:
12 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
10.3 g