Energizer - Pile miniature Lithium CR2032 x 12 fiable et longue duree - 441901


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - pile-bouton
tension nominale - 3 V
capacité - 230 mAh
désignation IEC - CR 2032
autre désignation - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Miniature Lithium
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7638900441901
Réf. Sonepar
00112044190
Réf. Fournisseur
441901
Réf. Commerciale
Energizer
désignation des dimensions:
pile-bouton
tension nominale:
3 V
capacité:
230 mAh
désignation IEC:
CR 2032
autre désignation:
sans
nombre de cellules:
12
modèle:
lithium
longueur:
89 mm
hauteur, borne comprise:
3.3 mm
largeur:
173 mm
diamètre:
20.1 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
58 g