Energizer - Pile Oxyde argent 317 x 1 haute performance pour montre - 055405

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.55 V
capacité - 11.5 mAh
désignation IEC - SR 62
autre désignation - SR 516 SW/RW 326
désignation des dimensions - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7638900055405
Réf. Sonepar
00112005540
Réf. Fournisseur
055405
Marque
Energizer
tension nominale:
1.55 V
capacité:
11.5 mAh
désignation IEC:
SR 62
autre désignation:
SR 516 SW/RW 326
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
1
modèle:
oxyde d'argent
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
1.65 mm
largeur:
1.65 mm
diamètre:
5.8 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
0.17 g
Les Atouts de la gamme:
Pile bouton à l’oxyde d’argent Energizer 317, paquet de 1Contient une (X) pile bouton Energizer Silver Oxide 317Conservent leur énergie dans leur emballage pendant 3 ans, ce qui vous garantit que vos piles bouton seront là quand vous en aurez besoin.Nos piles bouton à l’oxyde d’argent sont éco-responsables et ne contiennent pas de mercure.Offrez-vous une énergie fiable et durable qui tient sur la longueur avec cette pile bouton à l’oxyde d’argent Energizer 317. Elle fournit une alimentation longue durée à tous vos appareils fonctionnant sur pile bouton, du petit électronique domestique, tel que les systèmes de déverrouillage sans clé, jusqu’aux liseuses électroniques, aux jouets, aux calculatrices et aux montres, en passant par les moniteurs de fréquence cardiaque et les glucomètres. Conservent leur énergie dans leur emballage pendant 3 ans, ce qui vous garantit que vos piles bouton seront là quand vous en aurez besoin. Nos piles bouton à l’oxyde d’argent sont éco-responsables et ne contiennent pas de mercure.








