Energizer - Pile Oxyde argent 319 x 1 haute performance pour montre - 055306

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • désignation des dimensions - pile-bouton

  • tension nominale - 1.55 V

  • capacité - 22.5 mAh

  • désignation IEC - SR 64

  • autre désignation - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900055306

Réf. Sonepar

00112005530

Réf. Fournisseur

055306

Réf. Commerciale

Energizer

désignation des dimensions:

pile-bouton

tension nominale:

1.55 V

capacité:

22.5 mAh

désignation IEC:

SR 64

autre désignation:

sans

nombre de cellules:

1

modèle:

oxyde d'argent

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

2.7 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

5.8 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

0.31 g

Pile Oxyde argent Energizer 319 mini blister de 1 haute performance et longue durée pour montre