Energizer - Pile Oxyde argent 321 x 1 haute performance pour montre - 055108


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.55 V
capacité - 15 mAh
désignation IEC - SR 65
autre désignation - RW 321/SR 616 SW
désignation des dimensions - pile-bouton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7638900055108
Réf. Sonepar
00112005510
Réf. Fournisseur
055108
Réf. Commerciale
Energizer
tension nominale:
1.55 V
capacité:
15 mAh
désignation IEC:
SR 65
autre désignation:
RW 321/SR 616 SW
désignation des dimensions:
pile-bouton
nombre de cellules:
1
modèle:
oxyde d'argent
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
1.65 mm
largeur:
1.65 mm
diamètre:
6.8 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
0.28 g