Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Energizer - Pile Oxyde argent 329 x 1 haute performance pour montre - 052909

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 1.55 V

  • capacité - 39 mAh

  • désignation IEC - SR 731 SW

  • autre désignation - sans

  • désignation des dimensions - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900052909

Réf. Sonepar

00112005290

Réf. Fournisseur

052909

Marque

Energizer

tension nominale:

1.55 V

capacité:

39 mAh

désignation IEC:

SR 731 SW

autre désignation:

sans

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

1

modèle:

oxyde d'argent

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

3.1 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

7.9 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

0.57 g

Pile Oxyde argent Energizer 329 mini blister de 1 haute performance et longue durée pour montre

Les Atouts de l'article:

Pile bouton à l’oxyde d’argent Energizer 329, paquet de 1Contient une (X) pile bouton Energizer Silver Oxide 329Conservent leur énergie dans leur emballage pendant 3 ans, ce qui vous garantit que vos piles bouton seront là quand vous en aurez besoin.Nos piles bouton à l’oxyde d’argent sont éco-responsables et ne contiennent pas de mercure.Offrez-vous une énergie fiable et durable qui tient sur la longueur avec cette pile bouton à l’oxyde d’argent Energizer 329. Elle fournit une alimentation longue durée à tous vos appareils fonctionnant sur pile bouton, du petit électronique domestique, tel que les systèmes de déverrouillage sans clé, jusqu’aux liseuses électroniques, aux jouets, aux calculatrices et aux montres, en passant par les moniteurs de fréquence cardiaque et les glucomètres. Conservent leur énergie dans leur emballage pendant 3 ans, ce qui vous garantit que vos piles bouton seront là quand vous en aurez besoin. Nos piles bouton à l’oxyde d’argent sont éco-responsables et ne contiennent pas de mercure.