Energizer - Pile Oxyde argent 337 x 1 haute performance pour montre - 063905

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 1.55 V

  • capacité - 8.3 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - sans

  • désignation des dimensions - pile-bouton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900063905

Réf. Sonepar

00112006390

Réf. Fournisseur

063905

Réf. Commerciale

Energizer

tension nominale:

1.55 V

capacité:

8.3 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

sans

désignation des dimensions:

pile-bouton

nombre de cellules:

1

modèle:

oxyde d'argent

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

1.65 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

4.8 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

0.13 g

Pile Oxyde argent Energizer 337 mini blister de 1 haute performance et longue durée pour montre