Energizer - Pile Oxyde argent 341 x 1 haute performance pour montre - 054705

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.55 V
capacité - 15 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - sans
désignation des dimensions - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7638900054705
Réf. Sonepar
00112005470
Réf. Fournisseur
054705
Marque
Energizer
tension nominale:
1.55 V
capacité:
15 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
sans
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
1
modèle:
oxyde d'argent
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
1.4 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
7.9 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
0.27 g
Les Atouts de l'article:
Pile bouton à lContient une (X) pile bouton Energizer Silver Oxide 341Conservent leur énergie dans leur emballage pendant 3 ans, ce qui vous garantit que vos piles bouton seront là quand vous en aurez besoin.Nos piles bouton à l’oxyde d’argent sont éco-responsables et ne contiennent pas de mercure. Offrez-vous une énergie fiable et durable qui tient sur la longueur avec cette pile bouton à l’oxyde d’argent Energizer 341. Elle fournit une alimentation longue durée à tous vos appareils fonctionnant sur pile bouton, du petit électronique domestique, tel que les systèmes de déverrouillage sans clé, jusqu’aux liseuses électroniques, aux jouets, aux calculatrices et aux montres, en passant par les moniteurs de fréquence cardiaque et les glucomètres. Conservent leur énergie dans leur emballage pendant 3 ans, ce qui vous garantit que vos piles bouton seront là quand vous en aurez besoin. Nos piles bouton à l’oxyde d’argent sont éco-responsables et ne contiennent pas de mercure.








