Energizer - Pile Oxyde argent 346 x 1 haute performance pour montre - 059809

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.55 V
capacité - 9.5 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - sans
désignation des dimensions - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7638900059809
Réf. Sonepar
00112005980
Réf. Fournisseur
059809
Marque
Energizer
tension nominale:
1.55 V
capacité:
9.5 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
sans
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
1
modèle:
oxyde d'argent
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
1.2 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
7.9 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
0.24 g
Les Atouts de l'article:
Pile bouton à l’oxyde d’argent Energizer 346, paquet de 1Contient une (X) pile bouton Energizer Silver Oxide 346Conservent leur énergie dans leur emballage pendant 2 ans, ce qui vous garantit que vos piles bouton seront là quand vous en aurez besoin.Nos piles bouton à l’oxyde d’argent sont éco-responsables et ne contiennent pas de mercure. Offrez-vous une énergie fiable et durable qui tient sur la longueur avec cette pile bouton à l’oxyde d’argent Energizer 346. Elle fournit une alimentation longue durée à tous vos appareils fonctionnant sur pile bouton, du petit électronique domestique, tel que les systèmes de déverrouillage sans clé, jusqu’aux liseuses électroniques, aux jouets, aux calculatrices et aux montres, en passant par les moniteurs de fréquence cardiaque et les glucomètres. Conservent leur énergie dans leur emballage pendant 2 ans, ce qui vous garantit que vos piles bouton seront là quand vous en aurez besoin. Nos piles bouton à l’oxyde d’argent sont éco-responsables et ne contiennent pas de mercure.








