Energizer - Pile Oxyde argent 357 303 x 1 haute performance pour montre - 193114


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 2 V
capacité - 163 mAh
désignation IEC - SR 44
autre désignation - RW 42/SR 44 SW
désignation des dimensions - pile-bouton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7638900193114
Réf. Sonepar
00112019311
Réf. Fournisseur
193114
Réf. Commerciale
Energizer
tension nominale:
2 V
capacité:
163 mAh
désignation IEC:
SR 44
autre désignation:
RW 42/SR 44 SW
désignation des dimensions:
pile-bouton
nombre de cellules:
1.55
modèle:
oxyde d'argent
longueur:
120 mm
hauteur, borne comprise:
2.5 mm
largeur:
80 mm
diamètre:
2.6 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
2 g