Energizer - Pile Oxyde argent 357 303 x 2 haute performance pour montre - 422962


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 0.73 V
capacité - 30 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - sans
désignation des dimensions - pile-bouton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7638900422962
Réf. Sonepar
00112042296
Réf. Fournisseur
422962
Réf. Commerciale
Energizer
tension nominale:
0.73 V
capacité:
30 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
sans
désignation des dimensions:
pile-bouton
nombre de cellules:
1
modèle:
autre
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
1.65 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
1.55 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
11.6 g