Energizer - Pile Oxyde argent 365 366 x 1 haute performance pour montre - 058109


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.55 V
capacité - 24 mAh
désignation IEC - SR 66
autre désignation - RW 329/SR 626 SW
désignation des dimensions - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7638900058109
Réf. Sonepar
00112005810
Réf. Fournisseur
058109
Réf. Commerciale
Energizer
tension nominale:
1.55 V
capacité:
24 mAh
désignation IEC:
SR 66
autre désignation:
RW 329/SR 626 SW
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
1
modèle:
oxyde d'argent
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
2.6 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
6.8 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
0.42 g