Energizer - Pile Oxyde argent 371 370 x 1 haute performance pour montre - 253016


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - pile-bouton
tension nominale - 1.55 V
capacité - 34 mAh
désignation IEC - SR 69
autre désignation - RW 415/SR 920 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7638900253016
Réf. Sonepar
00112025301
Réf. Fournisseur
253016
Réf. Commerciale
Energizer
désignation des dimensions:
pile-bouton
tension nominale:
1.55 V
capacité:
34 mAh
désignation IEC:
SR 69
autre désignation:
RW 415/SR 920 W
nombre de cellules:
1
modèle:
oxyde d'argent
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
2.1 mm
largeur:
2.1 mm
diamètre:
9.5 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
0.7 g