Energizer - Pile Oxyde argent 377 376 x 1 haute performance pour montre - 107777


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.55 V
capacité - 88 mAh
désignation IEC - SR 54
autre désignation - RW 39/SR 1130 SW
désignation des dimensions - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7638900107777
Réf. Sonepar
00112010777
Réf. Fournisseur
107777
Réf. Commerciale
Energizer
tension nominale:
1.55 V
capacité:
88 mAh
désignation IEC:
SR 54
autre désignation:
RW 39/SR 1130 SW
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
1.35
modèle:
oxyde d'argent
longueur:
80 mm
hauteur, borne comprise:
3.05 mm
largeur:
4 mm
diamètre:
11.6 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
1 g