Energizer - Pile Oxyde argent 379 x 1 haute performance pour montre - 054903


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.55 V
capacité - 14 mAh
désignation IEC - SR 63
autre désignation - RW 317/SR 916 SW
désignation des dimensions - pile-bouton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7638900054903
Réf. Sonepar
00112005490
Réf. Fournisseur
054903
Réf. Commerciale
Energizer
tension nominale:
1.55 V
capacité:
14 mAh
désignation IEC:
SR 63
autre désignation:
RW 317/SR 916 SW
désignation des dimensions:
pile-bouton
nombre de cellules:
1
modèle:
oxyde d'argent
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
2.1 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
5.8 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
0.25 g