Energizer - Pile Oxyde argent 387 x 1 haute performance pour montre - 081275


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.55 V
capacité - 63 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - sans
désignation des dimensions - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7638900081275
Réf. Sonepar
00112008127
Réf. Fournisseur
081275
Réf. Commerciale
Energizer
tension nominale:
1.55 V
capacité:
63 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
sans
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
1
modèle:
alcaline-manganèse/zinc
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
3.6 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
11.6 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
1.7 g