Energizer - Pile Oxyde argent 390 389 x 1 haute performance pour montre - 083118

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • désignation des dimensions - autre

  • tension nominale - 1.55 V

  • capacité - 44 mAh

  • désignation IEC - SR 41

  • autre désignation - RW 411/SR 726 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900083118

Réf. Sonepar

00112008311

Réf. Fournisseur

083118

Réf. Commerciale

Energizer

désignation des dimensions:

autre

tension nominale:

1.55 V

capacité:

44 mAh

désignation IEC:

SR 41

autre désignation:

RW 411/SR 726 W

nombre de cellules:

0.57

modèle:

oxyde d'argent

longueur:

80 mm

hauteur, borne comprise:

3.6 mm

largeur:

5 mm

diamètre:

7.9 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

1 g

Pile Oxyde argent Energizer 390-389 carte large de 1 haute performance et longue durée pour montre