Energizer - Pile Oxyde argent 391 381 x 1 haute performance pour montre - 254716

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.55 V
capacité - 47 mAh
désignation IEC - SR 55
autre désignation - RW 30/SR 1120 SW
désignation des dimensions - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7638900254716
Réf. Sonepar
00112025471
Réf. Fournisseur
254716
Marque
Energizer
tension nominale:
1.55 V
capacité:
47 mAh
désignation IEC:
SR 55
autre désignation:
RW 30/SR 1120 SW
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
1
modèle:
oxyde d'argent
longueur:
5.59 mm
hauteur, borne comprise:
2 mm
largeur:
24 mm
diamètre:
11.6 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
0.93 g
Les Atouts de l'article:
Pile Oxyde argent 391 381 x 1 haute performance pour montre Pile Oxyde argent 391/381 MB1 Offrez-vous une énergie fiable et durable qui tient sur la longueur avec cette pile bouton à l’oxyde d’argent Energizer 391/381. Elle fournit une alimentation longue durée à tous vos appareils fonctionnant sur pile bouton, du petit électronique domestique, tel que les systèmes de déverrouillage sans clé, jusqu’aux liseuses électroniques, aux jouets, aux calculatrices et aux montres, en passant par les moniteurs de fréquence cardiaque et les glucomètres. Conservent leur énergie dans leur emballage pendant 3 ans, ce qui vous garantit que vos piles bouton seront là quand vous en aurez besoin. Nos piles bouton à l’oxyde d’argent sont éco-responsables et ne contiennent pas de mercure.







