Energizer - Pile Oxyde argent 392 384 x 1 haute performance pour montre - 083095


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.55 V
capacité - 44 mAh
désignation IEC - SR 41
autre désignation - sans
désignation des dimensions - pile-bouton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7638900083095
Réf. Sonepar
00112000003
Réf. Fournisseur
083095
Réf. Commerciale
Energizer
tension nominale:
1.55 V
capacité:
44 mAh
désignation IEC:
SR 41
autre désignation:
sans
désignation des dimensions:
pile-bouton
nombre de cellules:
10
modèle:
oxyde d'argent
longueur:
80 mm
hauteur, borne comprise:
30 mm
largeur:
4 mm
diamètre:
50.5 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
0.57 g