Energizer - Pile Oxyde argent 392 384 x 1 haute performance pour montre - 253054


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.55 V
capacité - 44 mAh
désignation IEC - SR 41
autre désignation - sans
désignation des dimensions - pile-bouton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7638900253054
Réf. Sonepar
00112025305
Réf. Fournisseur
253054
Réf. Commerciale
Energizer
tension nominale:
1.55 V
capacité:
44 mAh
désignation IEC:
SR 41
autre désignation:
sans
désignation des dimensions:
pile-bouton
nombre de cellules:
1
modèle:
oxyde d'argent
longueur:
2.9 mm
hauteur, borne comprise:
3.6 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
7.9 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
0.57 g