Energizer - Pile Oxyde argent 393 x 1 haute performance pour montre - 086706


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.55 V
capacité - 90 mAh
désignation IEC - SR 48
autre désignation - RW 48/SR 754 W
désignation des dimensions - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7638900086706
Réf. Sonepar
00112008670
Réf. Fournisseur
086706
Réf. Commerciale
Energizer
tension nominale:
1.55 V
capacité:
90 mAh
désignation IEC:
SR 48
autre désignation:
RW 48/SR 754 W
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
1
modèle:
oxyde d'argent
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
5.4 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
7.9 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
1 g