Energizer - Pile Oxyde argent 395 399 x 1 haute performance pour montre - 253078


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.55 V
capacité - 50 mAh
désignation IEC - SR 57
autre désignation - sans
désignation des dimensions - pile-bouton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7638900253078
Réf. Sonepar
00112025307
Réf. Fournisseur
253078
Réf. Commerciale
Energizer
tension nominale:
1.55 V
capacité:
50 mAh
désignation IEC:
SR 57
autre désignation:
sans
désignation des dimensions:
pile-bouton
nombre de cellules:
1
modèle:
oxyde d'argent
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
2.7 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
9.5 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
0.8 g