Energizer - Pile Oxyde argent 397 396 x 1 haute performance pour montre - 252972


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - autre
tension nominale - 1.55 V
capacité - 31 mAh
désignation IEC - SR 59
autre désignation - RW 411/SR 726 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7638900252972
Réf. Sonepar
00112025297
Réf. Fournisseur
252972
Réf. Commerciale
Energizer
désignation des dimensions:
autre
tension nominale:
1.55 V
capacité:
31 mAh
désignation IEC:
SR 59
autre désignation:
RW 411/SR 726 W
nombre de cellules:
1
modèle:
oxyde d'argent
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
2.6 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
7.9 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
0.5 g