Energizer - Pile rechargeable AAA 700 mAh x 2 rechargeable des centaines de fois - 416992


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.2 V
capacité - 4 mAh
désignation IEC - LR 03
autre désignation - AAA
désignation des dimensions - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Rechargeable Power Plus
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7638900416992
Réf. Sonepar
00112416692
Réf. Fournisseur
416992
Réf. Commerciale
Energizer
tension nominale:
1.2 V
capacité:
4 mAh
désignation IEC:
LR 03
autre désignation:
AAA
désignation des dimensions:
autre
modèle:
Nickel-métal-hydride
hauteur, borne comprise:
1.2 mm
diamètre:
10.5 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non