Energizer - Pile rechargeable C 2500 mAh x 2 rechargeable des centaines de fois - 138740


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.2 V
capacité - 2500 mAh
désignation IEC - HR14
autre désignation - C
désignation des dimensions - Baby
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Rechargeable Power Plus
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7638900138740
Réf. Sonepar
00112013874
Réf. Fournisseur
138740
Réf. Commerciale
Energizer
tension nominale:
1.2 V
capacité:
2500 mAh
désignation IEC:
HR14
autre désignation:
C
désignation des dimensions:
Baby
nombre de cellules:
2
modèle:
Nickel-métal-hydride
longueur:
80 mm
hauteur, borne comprise:
50 mm
largeur:
10 mm
diamètre:
26.2 mm
bloc d'accus:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Non
température ambiante:
10...25 °C
adapté à une charge rapide:
Oui
poids:
66 g