Energizer - Pile Ultimate Lithium AA x 2 pour une haute puissance longue duree - 262636

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 3100 mAh

  • désignation IEC - LR 6

  • autre désignation - AA/AM 3

  • désignation des dimensions - Mignon

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7638900262636

Réf. Sonepar

00112026263

Réf. Fournisseur

262636

Réf. Commerciale

Energizer

tension nominale:

1.5 V

capacité:

3100 mAh

désignation IEC:

LR 6

autre désignation:

AA/AM 3

désignation des dimensions:

Mignon

nombre de cellules:

2

modèle:

lithium

hauteur, borne comprise:

50.5 mm

diamètre:

14.5 mm

utilisation dans la zone Ex:

Oui

poids:

15 g

Pile Ultimate lithium Energizer AA blister de 2 pour un usage intense et longue durée de vos appareils gourmands en énergie