Energizer - Pile Ultimate Lithium AAA x 2 pour une haute puissance longue duree - 262629

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 1200 mAh

  • désignation IEC - LR 03

  • autre désignation - AAA/AM 4

  • désignation des dimensions - micro

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7638900262629

Réf. Sonepar

00112026262

Réf. Fournisseur

262629

Réf. Commerciale

Energizer

tension nominale:

1.5 V

capacité:

1200 mAh

désignation IEC:

LR 03

autre désignation:

AAA/AM 4

désignation des dimensions:

micro

nombre de cellules:

1

modèle:

lithium

hauteur, borne comprise:

44.5 mm

diamètre:

10.5 mm

utilisation dans la zone Ex:

Oui

poids:

15 g

Pile Ultimate lithium Energizer AAA blister de 2 pour un usage intense et longue durée de vos appareils gourmands en énergie