Energizer - Piles Rechargeables Energizer Extreme AA/LR6 2300 MAH pack de 2 - 416886

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 1.2 V

  • capacité - 2300 mAh

  • désignation IEC - HR6

  • autre désignation - AA

  • désignation des dimensions - Mignon

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7638900416886

Réf. Sonepar

00112041688

Réf. Fournisseur

416886

Réf. Commerciale

Energizer

tension nominale:

1.2 V

capacité:

2300 mAh

désignation IEC:

HR6

autre désignation:

AA

désignation des dimensions:

Mignon

nombre de cellules:

1

modèle:

Nickel-métal-hydride

hauteur, borne comprise:

1.2 mm

diamètre:

14.5 mm

adapté à une charge rapide:

Non

Les piles Rechargeables Energizer Extreme AA/LR3 2300 MAH pack de 2 sont prêtes à l?emploi. Peuvent être rechargées jusqu?à 500 fois et fabriquées avec 22% de batterties recyclées pour un usage fréquent des appareils du quotidien