Energizer - Piles Rechargeables Energizer Extreme AAA/LR3 800 MAH pack de 2 - 416862

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 1.2 V

  • capacité - 800 mAh

  • désignation IEC - HR03

  • autre désignation - AAA

  • désignation des dimensions - micro

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7638900416862

Réf. Sonepar

00112041686

Réf. Fournisseur

416862

Réf. Commerciale

Energizer

tension nominale:

1.2 V

capacité:

800 mAh

désignation IEC:

HR03

autre désignation:

AAA

désignation des dimensions:

micro

nombre de cellules:

1

modèle:

Nickel-métal-hydride

hauteur, borne comprise:

1.6 mm

diamètre:

10.5 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

adapté à une charge rapide:

Non

Les piles Rechargeables Energizer Extreme AAA/LR3 800 MAH pack de 2 sont prêtes à l?emploi. Peuvent être rechargées jusqu?à 500 fois et fabriquées avec 22% de batterties recyclées pour un usage fréquent des appareils du quotidien