Energizer - Piles Rechargeables Energizer Universal AAA/LR3 500maAh pack de 4 - 424256


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité - 30 mAh
désignation IEC - LR 03
modèle - Nickel-métal-hydride
hauteur, borne comprise - 14.5 mm
diamètre - 1.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Rechargeable Universal
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7638900424256
Réf. Sonepar
00112042425
Réf. Fournisseur
424256
Réf. Commerciale
Energizer
capacité:
30 mAh
désignation IEC:
LR 03
modèle:
Nickel-métal-hydride
hauteur, borne comprise:
14.5 mm
diamètre:
1.2 mm
poids:
6 g