ENGITECHS - ALIMENTATION RAIL DIN CC 12Vdc 15W 85-264VAC - LAL-HDR-15-12

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 17.5 mm

  • largeur - 90 mm

  • hauteur - 54.5 mm

  • modèle - statique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

05842004504

Réf. Fournisseur

LAL-HDR-15-12

Réf. Commerciale

ENGITECHS

longueur:

17.5 mm

largeur:

90 mm

hauteur:

54.5 mm

modèle:

statique

ALIMENTATION RAIL DIN CC AVEC UNE TENSION DE SORTIE DE 12Vdc D'UNE PUISSANCE DE 15W 85-264VAC