ENGITECHS - ALIMENTATION RAIL DIN CC 24Vdc 15W 85-264VAC - LAL-HDR-15-24


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 17.5 mm
largeur - 90 mm
hauteur - 54.5 mm
modèle - statique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Alimentation Driver
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
05842004230
Réf. Fournisseur
LAL-HDR-15-24
Marque
ENGITECHS
longueur:
17.5 mm
largeur:
90 mm
hauteur:
54.5 mm
modèle:
statique
ALIMENTATION RAIL DIN CC AVEC UNE TENSION DE SORTIE DE 24Vdc D'UNE PUISSANCE DE 15W 85-264VAC