ENGITECHS - DM0006 CONTROLEUR AVEC PROTOCOLE DMX 4 CANAUX PWM - DM0006


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 12...36 V
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - III
longueur - 170 mm
largeur - 59 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Contrôleur
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
05842001025
Réf. Fournisseur
DM0006
Réf. Commerciale
ENGITECHS
tension d'entrée:
12...36 V
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
III
longueur:
170 mm
largeur:
59 mm
hauteur:
29 mm
modèle:
statique
Les Atouts de l'article:
Ce récepteur vous permettra de piloter jusqu’à 4 sorties en utilisant 4 adresses DMX (1 adresse par sortie).
Les Atouts de la gamme:
Ce produit utilise le protocole de communication filaire DMX.