ENGITECHS - ELG-150-24-3Y ALIMENTATION NON DIMMABLE IP67 - LAL-ELG-150-24-3Y

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie - 3200...6250 mA

  • puissance de sortie - 105...150 W

  • indice de protection (IP) - IP67

  • pas de variation - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

05842001036

Réf. Fournisseur

LAL-ELG-150-24-3Y

Réf. Commerciale

ENGITECHS

tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie:

3200...6250 mA

puissance de sortie:

105...150 W

indice de protection (IP):

IP67

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

219 mm

largeur:

63 mm

hauteur:

35.5 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

boîtier:

boîtier métallique

consommation d'énergie:

150 W

classe de protection:

I

ELG-150-24-3Y ALIMENTATION NON DIMMABLE IP67 D'UNE PUISSANCE DE 150W AVEC UNE TENSION DE SORTIE DE 24V

Les Atouts de l'article:

Les + du produit:Alimentation 150W Meanwell Non-Dimmable Etanchéité IP67

Les Atouts de la gamme:

Alimentation de marque MEANWELL, robuste, fiable avec son étanchéité IP67.