ENGITECHS - ELG-150-48-3Y ALIMENTATION NON DIMMABLE IP67 - LAL-ELG-150-48-3Y

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 48...48 V

  • courant de sortie - 0...3130 mA

  • puissance de sortie - 150...150 W

  • indice de protection (IP) - IP67

  • pas de variation - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842003134

Réf. Fournisseur

LAL-ELG-150-48-3Y

Réf. Commerciale

ENGITECHS

tension de sortie:

48...48 V

courant de sortie:

0...3130 mA

puissance de sortie:

150...150 W

indice de protection (IP):

IP67

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

219 mm

largeur:

63 mm

hauteur:

35.5 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier métallique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

consommation d'énergie:

150 W

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

ELG-150-48-3Y ALIMENTATION NON DIMMABLE IP67 D'UNE PUISSANCE DE 150W AVEC UNE TENSION DE SORTIE DE 48V