ENGITECHS - ELG-240-24-3Y ALIMENTATION NON DIMMABLE IP67 - LAL-ELG-240-24-3Y


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie - 0...10000 mA
puissance de sortie - 0...240 W
indice de protection (IP) - IP67
pas de variation - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Alimentation Driver
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
05842003125
Réf. Fournisseur
LAL-ELG-240-24-3Y
Réf. Commerciale
ENGITECHS
tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie:
0...10000 mA
puissance de sortie:
0...240 W
indice de protection (IP):
IP67
pas de variation:
Oui
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
244 mm
largeur:
71 mm
hauteur:
37.5 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier métallique
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Oui
consommation d'énergie:
240 W
classe de protection:
I
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non