ENGITECHS - HLG-185H-24 ALIMENTATION NON DIMMABLE IP65 - LAL185M-IP65-ND-24

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 228 mm

  • largeur - 68 mm

  • hauteur - 38.8 mm

  • modèle - statique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

05842004716

Réf. Fournisseur

LAL185M-IP65-ND-24

Réf. Commerciale

ENGITECHS

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

228 mm

largeur:

68 mm

hauteur:

38.8 mm

modèle:

statique

HLG-185H-24 ALIMENTATION NON DIMMABLE IP65 D'UNE PUISSANCE DE 185W ET AVEC UN TENSION DE SORTIE DE 24V